Valcový kolík, nekalený ISO 2338, oceľ bez povrchovej úpravy (M6)
ISO 2338, oceľ M6, bez povrchovej úpravy
Obj. č.
5094008026
EAN 4046777042924
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
Menovitý priemer (d1) | 8 mm |
Dĺžka (l1) | 26 mm |
Výška zaobleného konca (c) | 1,6 mm |
Normy | ISO 2338 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Verzia | Nekalené |
Tolerančná trieda | m6 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |