Valcový kolík nekalený
DIN 7, m6, nehr. oceľ A4, bez povrchovej úpravy
KOLIK VALC DIN7 NEKAL M6 A4 5X36
Obj. č.
027005 36
EAN 4038898265603
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 7, nehrdzavejúca oceľ, A4, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 5 mm |
Dĺžka (l1) | 36 mm |
Výška zaobleného konca (c) | 0,75 mm |
Normy | DIN 7 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Lesklý |
Verzia | Nekalené |
Tolerančná trieda | m6 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |