Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Valcový kolík nekalený

ISO 2338, m6, nehr. oceľ A4, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 50944524

EAN 4057708687572

Cena za zvolené balenie
Valcový kolík nekalený

Obj. č. 50944524

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 2338, nehrdzavejúca oceľ A4, M6, bez povrchovej úpravy
UpozornenieNahrádza normu DIN 7
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

5 mm

Dĺžka (l1)

24 mm

Výška zaobleného konca (c)

0,8 mm

Normy

ISO 2338

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Verzia

Nekalené

Tolerančná trieda

m6