Valcový kolík nekalený
ISO 2338, m6, nehr. oceľ A4, bez povrchovej úpravy
Obj. č. 50944620
EAN 4057709600174
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 2338, nehrdzavejúca oceľ A4, M6, bez povrchovej úpravy
UpozornenieNahrádza normu DIN 7
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 6 mm |
Dĺžka (l1) | 20 mm |
Výška zaobleného konca (c) | 1,2 mm |
Normy | ISO 2338 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Verzia | Nekalené |
Tolerančná trieda | m6 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |