Valcový kolík, nekalený s oválnymi bodmi
DIN 7, h11, oceľ, bez povrchovej úpravy
Obj. č. 025270424
EAN 4038898079163
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 7, oceľ, bez povrchovej úpravy (9 SMnPb 28 k alebo St 50 K), nekalená, trieda tolerancie h11
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 4 mm |
Dĺžka (l1) | 24 mm |
Výška zaobleného konca (c) | 0,6 mm |
Normy | ISO 2338, DIN 7 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Verzia | Nekalené |
Tolerančná trieda | h11 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |