Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Valcový kolík s vnútorným závitom, kalený ISO 8735, oceľ, bez povrchovej úpravy, typ A, palená (so skosením a kužeľom), tolerancia m6

ISO 8735, m6, oceľ, bez povrchovej úpravy, typ A
KLK-VÁL-ISO8735-HDND-A-M6-6X16

Obj. č. 5095506016

EAN 4057708163410

Cena za zvolené balenie
Valcový kolík s vnútorným závitom, kalený ISO 8735, oceľ, bez povrchovej úpravy, typ A, palená (so skosením a kužeľom), tolerancia m6

Obj. č. 5095506016

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Tolerancia menovitého priemeru m6

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

6 mm

Dĺžka (l1)

16 mm

Prípojný závit (d2)

M4

Dĺžka závitu (metrický závit) (t1)

6 mm

Hĺbka otvoru (t2)

10 mm

Normy

ISO 8735

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Verzia

Typ A, úplne stvrdnuté

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

650 HV

Tolerančná trieda

m6