Valcový kolík s vnútorným závitom, kalený ISO 8735, oceľ, bez povrchovej úpravy, typ A, palená (so skosením a kužeľom), tolerancia m6
ISO 8735, m6, oceľ, bez povrchovej úpravy, typ A
KOLIK CYL ISO8735 KAL A M6 10X90
Obj. č. 5095510090
EAN 4053479457833
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tolerancia menovitého priemeru m6
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 10 mm |
Dĺžka (l1) | 90 mm |
Prípojný závit (d2) | M6 |
Dĺžka závitu (metrický závit) (t1) | 10 mm |
Hĺbka otvoru (t2) | 16 mm |
Normy | ISO 8735 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Verzia | Typ A, úplne stvrdnuté |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 650 HV |
Tolerančná trieda | m6 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |