Valcový kolík s vnútorným závitom, kalený ISO 8735, oceľ, bez povrchovej úpravy, typ A, palená (so skosením a kužeľom), tolerancia m6
ISO 8735, m6, oceľ, bez povrchovej úpravy, typ A
KOLIK-VALCOVY-ISO8735-TVRDENY-A-M6-6X35
Obj. č. 5095506035
EAN 4065233069008
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tolerancia menovitého priemeru m6
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 6 mm |
Dĺžka (l1) | 35 mm |
Prípojný závit (d2) | M4 |
Dĺžka závitu (metrický závit) (t1) | 6 mm |
Hĺbka otvoru (t2) | 10 mm |
Normy | ISO 8735 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Verzia | Typ A, úplne stvrdnuté |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 650 HV |
Tolerančná trieda | m6 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |