Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Valcový kolík s vnútorným závitom, kalený

ISO 8735, H6, oceľ, bez povrchovej úpravy, typ A

Obj. č. 509561035

EAN 4057709714703

Cena za zvolené balenie
Valcový kolík s vnútorným závitom, kalený

Obj. č. 509561035

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 8735, oceľ, bez povrchovej úpravy, typ A, prekalená (so skosením a kužeľom)

Menovitý priemer s toleranciou h6

Upozornenie

Norma ISO 8735 nahrádza stiahnutú normu DIN 7979.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

10 mm

Dĺžka (l1)

35 mm

Prípojný závit (d2)

M6

Dĺžka závitu (metrický závit) (t1)

10 mm

Hĺbka otvoru (t2)

16 mm

Normy

ISO 8735

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Verzia

Typ A, úplne stvrdnuté

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

650 HV

Tolerančná trieda

h6