Valcový kolík s vnútorným závitom, kalený
ISO 8735, H6, oceľ, bez povrchovej úpravy, typ A
Obj. č. 50956626
EAN 4057709714642
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 8735, oceľ, bez povrchovej úpravy, typ A, prekalená (so skosením a kužeľom)
Menovitý priemer s toleranciou h6
Upozornenie
Norma ISO 8735 nahrádza stiahnutú normu DIN 7979.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 6 mm |
Dĺžka (l1) | 26 mm |
Prípojný závit (d2) | M4 |
Dĺžka závitu (metrický závit) (t1) | 6 mm |
Hĺbka otvoru (t2) | 10 mm |
Normy | ISO 8735 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Verzia | Typ A, úplne stvrdnuté |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 650 HV |
Tolerančná trieda | h6 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |