Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Valcový kolík s vnútorným závitom, nekalený

DIN 7979, oceľ nekalená, bez povrchovej úpravy
PIN-CYL-DIN7979-UNHDND-C-M6-10X50

Obj. č. 024771050

EAN 4054458547224

Cena za zvolené balenie
Valcový kolík s vnútorným závitom, nekalený

Obj. č. 024771050

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 7979, tvar C, nekalené

Trieda tolerancie: m6

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

10 mm

Dĺžka (l1)

50 mm

Prípojný závit (d2)

M6

Dĺžka závitu (metrický závit) (t1)

10 mm

Hĺbka otvoru (t2)

16 mm

Normy

DIN 7979

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Tolerančná trieda

m6

Forma

C

Verzia

Nekalené