Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Valcový kolík s vnútorným závitom, nekalený

DIN 7979, oceľ nekalená, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 0247716100

EAN 4045727044087

Cena za zvolené balenie
Valcový kolík s vnútorným závitom, nekalený

Obj. č. 0247716100

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 7979, tvar C, nekalené

Trieda tolerancie: m6

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

16 mm

Dĺžka (l1)

100 mm

Prípojný závit (d2)

M8

Dĺžka závitu (metrický závit) (t1)

12 mm

Hĺbka otvoru (t2)

20 mm

Normy

DIN 7979

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Tolerančná trieda

m6

Forma

C

Verzia

Nekalené