Valcový kolík s vnútorným závitom, nekalený
DIN 7979, oceľ nekalená, bez povrchovej úpravy
Obj. č. 024770616
EAN 4045727584958
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 7979, tvar C, nekalené
Trieda tolerancie: m6
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 6 mm |
Dĺžka (l1) | 16 mm |
Prípojný závit (d2) | M4 |
Dĺžka závitu (metrický závit) (t1) | 6 mm |
Hĺbka otvoru (t2) | 10 mm |
Normy | DIN 7979 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Tolerančná trieda | m6 |
Forma | C |
Verzia | Nekalené |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
