Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Valcový kolík s vnútorným závitom, nekalený

DIN 7979, oceľ nekalená, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 024770628

EAN 4045727561171

Cena za zvolené balenie
Valcový kolík s vnútorným závitom, nekalený

Obj. č. 024770628

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 7979, tvar C, nekalené

Trieda tolerancie: m6

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

6 mm

Dĺžka (l1)

28 mm

Prípojný závit (d2)

M4

Dĺžka závitu (metrický závit) (t1)

6 mm

Hĺbka otvoru (t2)

10 mm

Normy

DIN 7979

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Tolerančná trieda

m6

Forma

C

Verzia

Nekalené