Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Valcový kolík, vnútorný závit, C1, kalený

ISO 8735, m6, nehr. oceľ C1, bez povr. úpr. typ A

Obj. č. 509571030

EAN 4046777517187

Cena za zvolené balenie
Valcový kolík, vnútorný závit, C1, kalený

Obj. č. 509571030

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 8735, typ A, (kalená a temperovaná), nehrdzavejúca oceľ C1, trieda tolerancie m6
Upozornenie

Nahrádza DIN 7979

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

10 mm

Dĺžka (l1)

30 mm

Prípojný závit (d2)

M6

Dĺžka závitu (metrický závit) (t1)

10 mm

Hĺbka otvoru (t2)

16 mm

Normy

ISO 8735

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ, C1

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Verzia

Typ A, úplne stvrdnuté

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

460 HV

Tolerančná trieda

m6