Valcový kolík, vnútorný závit, C1, kalený
ISO 8735, m6, nehr. oceľ C1, bez povr. úpr. typ A
Obj. č. 509571255
EAN 4046777517668
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 8735, typ A, (kalená a temperovaná), nehrdzavejúca oceľ C1, trieda tolerancie m6
Upozornenie
Nahrádza DIN 7979
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 12 mm |
Dĺžka (l1) | 55 mm |
Prípojný závit (d2) | M6 |
Dĺžka závitu (metrický závit) (t1) | 12 mm |
Hĺbka otvoru (t2) | 20 mm |
Normy | ISO 8735 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ, C1 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Verzia | Typ A, úplne stvrdnuté |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 460 HV |
Tolerančná trieda | m6 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
