Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Valcový kolík, vnútorný závit, C1, kalený

ISO 8735, m6, nehr. oceľ C1, bez povr. úpr. typ A

Obj. č. 50957826

EAN 4046777516821

Cena za zvolené balenie
Valcový kolík, vnútorný závit, C1, kalený

Obj. č. 50957826

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 8735, typ A, (kalená a temperovaná), nehrdzavejúca oceľ C1, trieda tolerancie m6
Upozornenie

Nahrádza DIN 7979

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

8 mm

Dĺžka (l1)

26 mm

Prípojný závit (d2)

M5

Dĺžka závitu (metrický závit) (t1)

8 mm

Hĺbka otvoru (t2)

12 mm

Normy

ISO 8735

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ, C1

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Verzia

Typ A, úplne stvrdnuté

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

460 HV

Tolerančná trieda

m6