Valcový kolík, vnútorný závit, nekalený
ISO 8733, nehrdzavejúca oceľ, 1.4305
Obj. č. 50947650
EAN 4046777705355
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 8733, nehrdzavejúca oceľ, 1.4305
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 6 mm |
Dĺžka (l1) | 50 mm |
Prípojný závit (d2) | M4 |
Hĺbka otvoru (t2) | 10 mm |
Normy | ISO 8733 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A1, 1.4305 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Tolerančná trieda | m6 |
Verzia | Nekalené |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
