Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Valcový kolík, vnútorný závit, nekalený

ISO 8733, nehrdzavejúca oceľ, 1.4305

Obj. č. 50947826

EAN 4046777705751

Cena za zvolené balenie
Valcový kolík, vnútorný závit, nekalený

Obj. č. 50947826

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 8733, nehrdzavejúca oceľ, 1.4305
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

8 mm

Dĺžka (l1)

26 mm

Prípojný závit (d2)

M5

Hĺbka otvoru (t2)

12 mm

Normy

ISO 8733

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A1, 1.4305

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Tolerančná trieda

m6

Verzia

Nekalené