Valcový záhlbník DIN 373, jemný
Valcový záhlbník DIN 373, jemný
ZAHLBNIK PLOCHY DIN373 HSS JEMNY M3
Obj. č. 0694150003
EAN 4056807537375
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 2140 |
Stupeň kvality | Jemný |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Meď, Mosadz, Hliník, plast |
Vhodnosť pre skrutku | M3 |
Priemer čapu (d1) | 3,2 mm |
Priemer výhrubníka (d2) | 6,0 mm |
Priemer stopky (d3) | 5,0 mm |
Dĺžka (l1) | 71 mm |
Dĺžka hlavy (l2) | 14 mm |
Počet ostrí (Z) | 3 KS |
Normy | DIN 373 |
Rezný materiál | HSS |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Tvar drieku | Valcový |
Kvalita | Würth – štandard |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Meď, Mosadz, Hliník, Plasty |