Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Valcový záhlbník DIN 373, jemný

Valcový záhlbník DIN 373, jemný
ZAHLBNIK PLOCHY DIN373 HSS JEMNY M6

Obj. č. 0694150006

EAN 4056807537405

Cena za zvolené balenie
Valcový záhlbník DIN 373, jemný

Obj. č. 0694150006

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre všetky železné a neželezné kovy, tvrdé a mäkké plasty. Na použitie v priechodných otvoroch podľa normy DIN 273 s „jemnou“ triedou kvality pri individuálnej a sériovej výrobe. Na zahlbovanie skrutiek s vnútorným šesťhranom DIN 912, 6912, 7984 a skrutiek s plochou valcovou hlavou ISO 1207 (DIN 84).
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

2140

Stupeň kvality

Jemný

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Meď, Mosadz, Hliník, plast

Vhodnosť pre skrutku

M6

Priemer čapu (d1)

6,4 mm

Priemer výhrubníka (d2)

11,0 mm

Priemer stopky (d3)

8,0 mm

Dĺžka (l1)

80 mm

Dĺžka hlavy (l2)

18 mm

Počet ostrí (Z)

3 KS

Normy

DIN 373

Rezný materiál

HSS

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Tvar drieku

Valcový

Kvalita

Würth – štandard

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Meď, Mosadz, Hliník, Plasty

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie