Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Valcový záhlbník DIN 373, stredný

Valcový záhlbník, DIN 373, stredný
ZAHLBNIK PLOCHY DIN373 HSS STREDNY M12

Obj. č. 0694151012

EAN 4056807537368

Cena za zvolené balenie
Valcový záhlbník DIN 373, stredný

Obj. č. 0694151012

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre všetky železné a neželezné kovy, tvrdé a mäkké plasty. Na použitie v priechodných otvoroch podľa normy DIN 273 so „strednou“ triedou kvality pri individuálnej alebo sériovej výrobe. Na zahlbovanie skrutiek s vnútorným šesťhranom DIN 912, 6912, 7984 a skrutiek s plochou valcovou hlavou ISO 1207 (DIN 84).
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

2150

Stupeň kvality

Stredný

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Meď, Mosadz, Hliník, plast

Vhodnosť pre skrutku

M12

Priemer čapu (d1)

13,5 mm

Priemer výhrubníka (d2)

20,0 mm

Priemer stopky (d3)

12,5 mm

Dĺžka (l1)

100 mm

Dĺžka hlavy (l2)

22 mm

Počet ostrí (Z)

3 KS

Normy

DIN 373

Rezný materiál

HSS

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Tvar drieku

Valcový

Kvalita

Würth – štandard

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Meď, Mosadz, Hliník, Plasty

Hodnoty rezania pre záhlbníky HSS
Pre M4 – M12
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu vc f
Od Do M4 M5 M6 M8 M10 M12
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² 26 30 0,104 0,120 0,126 0,132 0,140 0,160
500 – 850 N/mm² 25 28 0,093 0,100 0,105 0,110 0,120 0,140
Obrábacie ocele < 850 N/mm² 25 28 0,093 0,100 0,105 0,110 0,120 0,140
850 – 1000 N/mm² 18 25 0,070 0,080 0,084 0,088 0,100 0,120
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² 25 28 0,093 0,100 0,105 0,110 0,120 0,140
700 – 850 N/mm² 25 28 0,093 0,100 0,105 0,110 0,120 0,140
850 – 1000 N/mm² 18 25 0,070 0,080 0,084 0,088 0,100 0,120
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² 18 25 0,070 0,080 0,084 0,088 0,100 0,120
1000 – 1200 N/mm² 6 10 0,046 0,050 0,053 0,055 0,090 0,080
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² 25 28 0,093 0,100 0,105 0,110 0,120 0,140
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² 18 25 0,070 0,080 0,084 0,088 0,100 0,120
1000 – 1200 N/mm² 6 10 0,046 0,050 0,053 0,055 0,090 0,080
Nitridované ocele < 1000 N/mm² 18 25 0,070 0,080 0,084 0,088 0,100 0,120
1000 – 1200 N/mm² 6 10 0,046 0,050 0,053 0,055 0,090 0,080
Nástrojové ocele < 850 N/mm² 18 25 0,070 0,080 0,084 0,088 0,100 0,120
850 – 1100 N/mm² 6 10 0,046 0,050 0,053 0,055 0,090 0,080
1100 – 1400 N/mm² 2 5 0,035 0,040 0,042 0,044 0,050 0,060
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² 6 10 0,046 0,050 0,053 0,055 0,090 0,080
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1 350 N/mm² 2 5 0,035 0,040 0,042 0,044 0,050 0,060
Pružinové ocele < 1200 N/mm² 6 10 0,046 0,050 0,053 0,055 0,090 0,080
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² 4 10 0,058 0,060 0,063 0,066 0,070 0,080
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² 4 10 0,058 0,060 0,063 0,066 0,070 0,080
< 850 N/mm² 4 10 0,058 0,060 0,063 0,066 0,070 0,080
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² 4 10 0,058 0,060 0,063 0,066 0,070 0,080
Liatina < 180 HB 15 24 0,116 0,120 0,126 0,132 0,160 0,200
> 180 HB 9 15 0,081 0,080 0,084 0,088 0,120 0,160
Vločkový grafit, kujné železo > 180 HB 9 15 0,081 0,080 0,084 0,088 0,120 0,160
> 260 HB 9 15 0,081 0,080 0,084 0,088 0,120 0,160
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² 50 90 0,139 0,140 0,147 0,154 0,180 0,220
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² 25 40 0,116 0,120 0,126 0,132 0,140 0,180
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² 50 90 0,139 0,140 0,147 0,154 0,180 0,220
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² 25 40 0,116 0,120 0,126 0,132 0,140 0,180
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² 50 80 0,139 0,140 0,147 0,154 0,180 0,200
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² 30 50 0,139 0,140 0,147 0,154 0,180 0,200
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² 50 80 0,139 0,140 0,147 0,154 0,180 0,200
650 – 850 N/mm² 50 80 0,139 0,140 0,147 0,154 0,180 0,200
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² 30 50 0,139 0,140 0,147 0,154 0,180 0,200
850 – 1200 N/mm² 30 50 0,139 0,180 0,189 0,198 0,180 0,200
Popis
vc = rezná rýchlosť [m/min]
f = posun (mm/r)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie