Valcový záhlbník DIN 373, stredný
Valcový záhlbník, DIN 373, stredný
ZAHLBNIK PLOCHY DIN373 HSS STREDNY M6
Obj. č. 0694151006
EAN 4056807537337
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 2150 |
Stupeň kvality | Stredný |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Meď, Mosadz, Hliník, plast |
Vhodnosť pre skrutku | M6 |
Priemer čapu (d1) | 6,6 mm |
Priemer výhrubníka (d2) | 11,0 mm |
Priemer stopky (d3) | 8,0 mm |
Dĺžka (l1) | 80 mm |
Dĺžka hlavy (l2) | 18 mm |
Počet ostrí (Z) | 3 KS |
Normy | DIN 373 |
Rezný materiál | HSS |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Tvar drieku | Valcový |
Kvalita | Würth – štandard |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Meď, Mosadz, Hliník, Plasty |
| Hodnoty rezania pre záhlbníky HSS | |||||||||
| Pre M4 – M12 | |||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | vc | f | ||||||
| Od | Do | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | 26 | 30 | 0,104 | 0,120 | 0,126 | 0,132 | 0,140 | 0,160 |
| 500 – 850 N/mm² | 25 | 28 | 0,093 | 0,100 | 0,105 | 0,110 | 0,120 | 0,140 | |
| Obrábacie ocele | < 850 N/mm² | 25 | 28 | 0,093 | 0,100 | 0,105 | 0,110 | 0,120 | 0,140 |
| 850 – 1000 N/mm² | 18 | 25 | 0,070 | 0,080 | 0,084 | 0,088 | 0,100 | 0,120 | |
| Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | 25 | 28 | 0,093 | 0,100 | 0,105 | 0,110 | 0,120 | 0,140 |
| 700 – 850 N/mm² | 25 | 28 | 0,093 | 0,100 | 0,105 | 0,110 | 0,120 | 0,140 | |
| 850 – 1000 N/mm² | 18 | 25 | 0,070 | 0,080 | 0,084 | 0,088 | 0,100 | 0,120 | |
| Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | 18 | 25 | 0,070 | 0,080 | 0,084 | 0,088 | 0,100 | 0,120 |
| 1000 – 1200 N/mm² | 6 | 10 | 0,046 | 0,050 | 0,053 | 0,055 | 0,090 | 0,080 | |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | 25 | 28 | 0,093 | 0,100 | 0,105 | 0,110 | 0,120 | 0,140 |
| Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | 18 | 25 | 0,070 | 0,080 | 0,084 | 0,088 | 0,100 | 0,120 |
| 1000 – 1200 N/mm² | 6 | 10 | 0,046 | 0,050 | 0,053 | 0,055 | 0,090 | 0,080 | |
| Nitridované ocele | < 1000 N/mm² | 18 | 25 | 0,070 | 0,080 | 0,084 | 0,088 | 0,100 | 0,120 |
| 1000 – 1200 N/mm² | 6 | 10 | 0,046 | 0,050 | 0,053 | 0,055 | 0,090 | 0,080 | |
| Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | 18 | 25 | 0,070 | 0,080 | 0,084 | 0,088 | 0,100 | 0,120 |
| 850 – 1100 N/mm² | 6 | 10 | 0,046 | 0,050 | 0,053 | 0,055 | 0,090 | 0,080 | |
| 1100 – 1400 N/mm² | 2 | 5 | 0,035 | 0,040 | 0,042 | 0,044 | 0,050 | 0,060 | |
| Rýchlorezné ocele | 850 – 1200 N/mm² | 6 | 10 | 0,046 | 0,050 | 0,053 | 0,055 | 0,090 | 0,080 |
| Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu | 1 350 N/mm² | 2 | 5 | 0,035 | 0,040 | 0,042 | 0,044 | 0,050 | 0,060 |
| Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | 6 | 10 | 0,046 | 0,050 | 0,053 | 0,055 | 0,090 | 0,080 |
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | 4 | 10 | 0,058 | 0,060 | 0,063 | 0,066 | 0,070 | 0,080 |
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | 4 | 10 | 0,058 | 0,060 | 0,063 | 0,066 | 0,070 | 0,080 |
| < 850 N/mm² | 4 | 10 | 0,058 | 0,060 | 0,063 | 0,066 | 0,070 | 0,080 | |
| Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | 4 | 10 | 0,058 | 0,060 | 0,063 | 0,066 | 0,070 | 0,080 |
| Liatina | < 180 HB | 15 | 24 | 0,116 | 0,120 | 0,126 | 0,132 | 0,160 | 0,200 |
| > 180 HB | 9 | 15 | 0,081 | 0,080 | 0,084 | 0,088 | 0,120 | 0,160 | |
| Vločkový grafit, kujné železo | > 180 HB | 9 | 15 | 0,081 | 0,080 | 0,084 | 0,088 | 0,120 | 0,160 |
| > 260 HB | 9 | 15 | 0,081 | 0,080 | 0,084 | 0,088 | 0,120 | 0,160 | |
| Hliník, hliníkové zliatiny | < 530 N/mm² | 50 | 90 | 0,139 | 0,140 | 0,147 | 0,154 | 0,180 | 0,220 |
| Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si | < 600 N/mm² | 25 | 40 | 0,116 | 0,120 | 0,126 | 0,132 | 0,140 | 0,180 |
| Horčík, horčíkové zliatiny | < 280 N/mm² | 50 | 90 | 0,139 | 0,140 | 0,147 | 0,154 | 0,180 | 0,220 |
| Meď, nízkolegovaná | < 350 N/mm² | 25 | 40 | 0,116 | 0,120 | 0,126 | 0,132 | 0,140 | 0,180 |
| Mosadz, krátke triesky | < 600 N/mm² | 50 | 80 | 0,139 | 0,140 | 0,147 | 0,154 | 0,180 | 0,200 |
| Mosadz, dlhé triesky | < 600 N/mm² | 30 | 50 | 0,139 | 0,140 | 0,147 | 0,154 | 0,180 | 0,200 |
| Bronz, krátke triesky | < 600 N/mm² | 50 | 80 | 0,139 | 0,140 | 0,147 | 0,154 | 0,180 | 0,200 |
| 650 – 850 N/mm² | 50 | 80 | 0,139 | 0,140 | 0,147 | 0,154 | 0,180 | 0,200 | |
| Bronz, dlhé triesky | < 850 N/mm² | 30 | 50 | 0,139 | 0,140 | 0,147 | 0,154 | 0,180 | 0,200 |
| 850 – 1200 N/mm² | 30 | 50 | 0,139 | 0,180 | 0,189 | 0,198 | 0,180 | 0,200 | |
| Popis | |
| vc = rezná rýchlosť [m/min] | |
| f = posun (mm/r) | |
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. | |