Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Valec na podávanie drôtu

Valec na podávanie drôtu pre MM 230
PODAVACIA KLADKA-ALU-(D1,0-1,2)-230MM

Obj. č. 098435203

EAN 4045727362785

Cena za zvolené balenie
Valec na podávanie drôtu

Obj. č. 098435203

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre zváracie zariadenie MM 230
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre priemer drôtu min./max.

1-1,2 mm

Vhodnosť pre priemer drôtu max.

1,2 mm

Vhodnosť pre zvárací drôt

Hliník

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie