Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Variabilný dizajnový držiak sklenenej police

Variab. dizajn. držiak sklenenej police
DRZIAK SKLA NIKEL ZD (NI) 4/10MM ZAPFD5

Obj. č. 0683372131

EAN 4049557886473

Cena za zvolené balenie
Variabilný dizajnový držiak sklenenej police

Obj. č. 0683372131

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na vtlačenie a fixovanie
  • Kolíky s priemerom 5 mm

  • Upínací rozsah: 6 - 10 alebo 8 - 12 mm


Materiál: zinkový tlakový odliatok, poniklovaný, s priesvitnou gumenou vrchnou stranou


  • Vysoký stupeň odolnosti voči zlomeniu

  • Elegantné prevedenie, vysokokvalitný povrch

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Zinkový tlakový odliatok

Povrch

Poniklované

Priemer vŕtania

5 mm

Hĺbka otvoru min.

8 mm

Hrúbka skla min.

4 mm

Hrúbka skla max.

10 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie