Variabilný držiak kabeláže/potrubia
Variabilný držiak kabeláže/potrubia
SVORKA KABEL/RURKA VARIABILNA
Obj. č. 0971510032
EAN 4024835634359
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na efektívne kladenie elektroinštalačných rúrok (M16 – M32), káblov a káblových zväzkov
Jedna položka na ∅ 15 – 32 mm
- Jednoduchšia inventarizácia skladu
- Vhodné najmä na využívanie službami zákazníkom
Vysoké upínacie sily
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Priemer kábla min./max. | 15-32 mm |
Dĺžka (a) | 28 mm |
Šírka (b) | 13 mm |
Výška (c) | 15 mm |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru (d) | 7 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru (e) | 5,2 mm |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 80 °C |
Farba | Žiarivá sivá RAL 7035 |
Materiál | PA 6.6 – polyamid |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!