Variabilný vnútorný roh Pre nástennú lištu BR 80
Vnútorný roh stenového kanála, variabilný, BR 80
Obj. č. 0973560135
EAN 4099618106224
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Uhol možno nastaviť o +/- 10°
- Odrezané hrany sú zakryté, čo zaisťuje elegantný vzhľad
- Ušetrite cenný pracovný čas vďaka tvarovaným dielom
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pre všetky miestnosti, v ktorých neboli navrhnuté rohy s presným uhlom 90°, napr. pri renováciách starých budov.
Vhodnosť pre typy kanálov | 62x130 mm |
Šírka veka | 80 mm |
Farba | Biela pravá RAL 9010 |
Materiál | PS – polystyrén |
Horľavá látka | Ťažko horľavý, samozhášajúci |