Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Varioprimer Safe + Easy

Varioprimer safe + easy
PRIMER VARIO S/E 20ML

Obj. č. 0890024021

EAN 4046777212648

Cena za zvolené balenie
Varioprimer Safe + Easy

Obj. č. 0890024021

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Viacúčelový prostriedok na ošetrenie povrchov pre všetky bežné substráty pri výmenách skiel

Systém 4-v-1


  • Adhézna prísada

  • Ochrana proti korózii

  • Aktivátor

  • Chráni lepidlo pred UV žiarením


Čierny základný náter vytvrdzovaný vlhkosťou na podporu adhézie lepidiel na okná na sklo, keramickú sieťotlač, laky a rôzne kovy



Antikorózna ochrana pre neošetrené kovové povrchy



Aktivátor na orezávanie (zostávajúce nanesené lepidlo) a PU/PVC okná s predbežnou povrchovou úpravou

Upozornenie

Pred použitím základného náteru Varioprimer nádobu pretrepte. Základný náter, ktorý zgélovatel, nepoužívajte. Po otvorení čo najskôr použite. Pri používaní na priehľadných povrchoch, ako sú napr. čelné sklá bez sieťotlačových okrajov, sa musí na lepený povrch aplikovať UV ochrana (na ochranu základného náteru).

Oblasť použitia

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Základný náter na podporu adhézie lepidla na okná na sklo, keramickú sieťotlač, lak a rôzne kovy. Základný náter poskytuje ochranu proti korózii pre neošetrené kovy a pôsobí ako aktivátor na orezávanie okien s vopred aplikovanou povrchovou úpravou PU/PVC.

Pokyny

Vyčistite lepené povrchy aktívnym čističom. Povrchy musia byť suché, nesmie sa na nich nachádzať prach ani mastnota. Pred použitím základný náter Varioprimer pretrepte. Základný náter naneste štetcom alebo špongiovým nanášačom. Pri používaní 10 ml tuby nepoužívajte na vytlačenie správneho množstva základného náteru tlak. Ďalšie informácie nájdete v hárku s technickými údajmi.

Obal

Dóza

Obsah

20 ml

Chemický základ

Polyuretán

Farba

Čierna

Doba odparenia min.

10 min

Doba odparenia max.

24 h

Podmienka pre dobu odparenia

pri teplote 23°C a relatívnej vlhkosti 50% ako primer, ochrana proti korózii, aktivátor

Teplota spracovania min.

10 °C

Teplota spracovania max.

35 °C

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Štetec na základný náter pre montáž okien Pre montáž okien

NAHRADNY STETEC PRE PRIMER
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
Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
Butylová chemoodolná  rukavice
Butylová chemoodolná rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 5
Vzduchotesné rukavice odolné proti výfukovým plynom vznikajúcim pri procesoch spaľovania.
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Veľmi odolné rukavice z PVC, ponorné, s bavlnenou podpornou tkaninou
Nitrilové chemicky odolné  rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Nitrilové chemicky odolné rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Chloroprénové chemicky odolné  rukavice
Chloroprénové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Masívne vyhotovenie
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a pohodlie
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie