Varioprimer Safe + Easy
Varioprimer safe + easy
VARIO PRIMER 20ML
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Systém 4-v-1
- Adhézna prísada
- Ochrana proti korózii
- Aktivátor
- Chráni lepidlo pred UV žiarením
Čierny základný náter vytvrdzovaný vlhkosťou na podporu adhézie lepidiel na okná na sklo, keramickú sieťotlač, laky a rôzne kovy
Antikorózna ochrana pre neošetrené kovové povrchy
Aktivátor na orezávanie (zostávajúce nanesené lepidlo) a PU/PVC okná s predbežnou povrchovou úpravou
Pred použitím základného náteru Varioprimer nádobu pretrepte. Základný náter, ktorý zgélovatel, nepoužívajte. Po otvorení čo najskôr použite. Pri používaní na priehľadných povrchoch, ako sú napr. čelné sklá bez sieťotlačových okrajov, sa musí na lepený povrch aplikovať UV ochrana (na ochranu základného náteru).
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Základný náter na podporu adhézie lepidla na okná na sklo, keramickú sieťotlač, lak a rôzne kovy. Základný náter poskytuje ochranu proti korózii pre neošetrené kovy a pôsobí ako aktivátor na orezávanie okien s vopred aplikovanou povrchovou úpravou PU/PVC.
Vyčistite lepené povrchy aktívnym čističom. Povrchy musia byť suché, nesmie sa na nich nachádzať prach ani mastnota. Pred použitím základný náter Varioprimer pretrepte. Základný náter naneste štetcom alebo špongiovým nanášačom. Pri používaní 10 ml tuby nepoužívajte na vytlačenie správneho množstva základného náteru tlak. Ďalšie informácie nájdete v hárku s technickými údajmi.
Obal | Fľaša |
Obsah | 20 ml |
Chemický základ | Butanón |
Farba | Čierna |
Doba odparenia min. | 10 min |
Doba odparenia max. | 72 h |
Podmienka pre dobu odparenia | pri teplote 23°C a relatívnej vlhkosti 50% |
Teplota spracovania min. | 5 °C |
Teplota spracovania max. | 40 °C |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!