Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vehicle battery charger 12/24 V 8 A lithium/lead

Vehicle battery charger 12/24 V 8 A lithium/lead
AUTONABIJACKA 12/24V-8/4A-(10-240AH)

Obj. č. 0510955908
EAN 4062856278305

Cena za zvolené balenie
Vehicle battery charger 12/24 V 8 A lithium/lead

Obj. č. 0510955908

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Fully automatic battery charger for charging 12–24 V lead batteries and 12.8 V lithium batteries
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vstupné napätie min./max.

220-240 V

Frekvencia

50 Hz

Nabíjacie napätie max. 12 V

14.7 V

Nabíjacie napätie max. 24 V

29.4 V

Nabíjací prúd pri 12 V

7.5 A

Nabíjací prúd pri 24 V

3.75 A

Kapacita batérie/akumulátora min./max.

10-240 Ah

Výkon

105 W

Označenie batérie

12 V, lítium-iónová batéria (LiFePO4), Olovený akumulátor 12 V (otvorený, MF, vápnik, VRLA, GÉL, AGM rúno, EFB, EFB+), Olovený akumulátor 24 V (otvorený, MF, vápnik, VRLA, GÉL, AGM rúno, EFB, EFB+)

Charakteristika nabíjania

IUoU

Druh krytia IP

IP 65

Dĺžka kábla

1.8 m

Plne izolované nabíjacie svorky

Áno

Dĺžka (nabíjací kábel akumulátora so svorkami)

1.8 m

Prierez kábla

1.30 mm²

Dĺžkaxšírkaxvýška

234 x 104 x 64 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

1080.000 g

Farba

Čierna, Antracitová sivá

Ochrana proti iskrám

Áno

Ochrana proti prepólovaniu

Áno

Kontrolná značka

CE, Certifikovaná bezpečnosť GS

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie