Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vejárová podložka

DIN 6798, oceľ, pozinkovaná, žltá, V

Obj. č. 043000010
EAN 4045727151327

Cena za zvolené balenie
Vejárová podložka

Obj. č. 043000010

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 6798, žltá, galvanizovaná oceľ, V
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 6798

Materiál

Oceľ

Povrch

Žlté pozinkovanie

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Nie

Forma

V

Vhodnosť pre závit

M10

Vnútorný priemer (d1)

4,3 mm

Vonkajší priemer (d2)

26 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie