Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vejárová podložka, s vnútorným ozubením, tvar J DIN 6798, nehrdzavejúca oceľ A2. Vnútorne ozubené.

DIN 6798, neh. oc. A2, b. pov. Úp. J
PODLOZKA VEJ. OZUB. DIN6798 A2 J D13,0

Obj. č. 04311125

EAN 4024835282734

Cena za zvolené balenie
Vejárová podložka, s vnútorným ozubením, tvar J DIN 6798, nehrdzavejúca oceľ A2. Vnútorne ozubené.

Obj. č. 04311125

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks
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
DIN 6798

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

J

Verzia

Vnútorné ozubenie

Vhodnosť pre závit

M12

Vnútorný priemer (d1)

13,0 mm

Vonkajší priemer (d2)

20,5 mm

Výška

3 mm

Hrúbka

1 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie