Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vejárová podložka, s vnútorným ozubením, tvar J DIN 6798, nehrdzavejúca oceľ A2. Vnútorne ozubené.

DIN 6798, neh. oc. A2, b. pov. Úp. J
PODLOZKA VEJ. OZUB. DIN6798 A2 J D23,0

Obj. č. 0431123

EAN 4038898249764

Cena za zvolené balenie
Vejárová podložka, s vnútorným ozubením, tvar J DIN 6798, nehrdzavejúca oceľ A2. Vnútorne ozubené.

Obj. č. 0431123

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks
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
DIN 6798

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

J

Verzia

Vnútorné ozubenie

Vhodnosť pre závit

M22

Vnútorný priemer (d1)

23 mm

Vonkajší priemer (d2)

36 mm

Výška

4,5 mm

Hrúbka

1,5 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie