Vejárová podložka, s vnútorným ozubením, tvar J DIN 6798, nehrdzavejúca oceľ A2. Vnútorne ozubené.
DIN 6798, neh. oc. A2, b. pov. Úp. J
PODLOZKA VEJAR DIN6798 A2 J D3,2
Obj. č. 0431132
EAN 4047376857377
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
Normy | DIN 6798 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | J |
Verzia | Vnútorné ozubenie |
Vhodnosť pre závit | M3 |
Vnútorný priemer (d1) | 3,2 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 6 mm |
Výška | 1,2 mm |
Hrúbka | 0,4 mm |