Vejárová podložka, s vnútorným ozubením, tvar J DIN 6798, nehrdzavejúca oceľ A2. Vnútorne ozubené.
DIN 6798, neh. oc. A2, b. pov. Úp. J
Obj. č. 0431128
EAN 4050642817524
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
Normy | DIN 6798 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | J |
Verzia | Vnútorné ozubenie |
Vhodnosť pre závit | M27 |
Vnútorný priemer (d1) | 28 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 44 mm |
Výška | 4,8 mm |
Hrúbka | 1,6 mm |