Vejárová podložka, s vnútorným ozubením, tvar J DIN 6798 oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K). Vnútorne ozubené.
DIN 6798, pozinkovaná oceľ, tvar J
PODLOZKA DIN6798 J A2K D28,0
Obj. č. 042827
EAN 4065747953336
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
Normy | DIN 6798 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | J |
Verzia | Vnútorné ozubenie |
Vhodnosť pre závit | M27 |
Vnútorný priemer (d1) | 28 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 44 mm |
Výška | 4,8 mm |
Hrúbka | 1,6 mm |