Vejárová podložka, s vnútorným ozubením, tvar J DIN 6798 oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K). Vnútorne ozubené.
DIN 6798, pozinkovaná oceľ, tvar J
PODLOZKA-SER-DIN6798-J-(A2K)-D17,0
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
Normy | DIN 6798 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | J |
Verzia | Vnútorné ozubenie |
Vhodnosť pre závit | M16 |
Vnútorný priemer (d1) | 17 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 26 mm |
Výška | 3,6 mm |
Hrúbka | 1,2 mm |