Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vejárová podložka, s vnútorným ozubením, tvar J DIN 6798 oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K). Vnútorne ozubené.

DIN 6798, pozinkovaná oceľ, tvar J

Obj. č. 042825

EAN 4045727209585

Cena za zvolené balenie
Vejárová podložka, s vnútorným ozubením, tvar J DIN 6798 oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K). Vnútorne ozubené.

Obj. č. 042825

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5000 ks
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
DIN 6798

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

J

Verzia

Vnútorné ozubenie

Vhodnosť pre závit

M2.5

Vnútorný priemer (d1)

2,7 mm

Vonkajší priemer (d2)

5,5 mm

Výška

1,2 mm

Hrúbka

0,4 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie