Vejárová podložka, s vnútorným ozubením, tvar J
DIN 6798, pozinkovaná oceľ IZ
PODLOZKA-SER-DIN6798-J-(A2K)-D13,0
Obj. č.
042812
EAN 4011231374286
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 6798, galvanizovaná oceľ modrá pasivovaná (A2K). Vnútorne ozubené.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Normy | DIN 6798 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | J |
Verzia | Vnútorné ozubenie |
Vhodnosť pre závit | M12 |
Vnútorný priemer (d1) | 13 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 20,5 mm |
Výška | 3 mm |
Hrúbka | 1 mm |