Vejárová podložka, s vnútorným ozubením, tvar J
DIN 6798, nehrdz. oceľ A2 bez povrchovej úpravy IZ
PODLOZKA VEJ. OZUB. DIN6798 A2 J D10,5
Obj. č.
04311105
EAN 4011231375757
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 6798, nehrdzavejúca oceľ A2. Vnútorne ozubené.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Normy | DIN 6798 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | J |
Verzia | Vnútorné ozubenie |
Vhodnosť pre závit | M10 |
Vnútorný priemer (d1) | 10,5 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 18 mm |
Výška | 2,7 mm |
Hrúbka | 0,9 mm |