Vejárová podložka, s vnútorným ozubením, tvar J
DIN 6798, nehrdz. oceľ A2 bez povrchovej úpravy IZ
PODLOZKA VEJ. OZUB. DIN6798 A2 J D21,0
Obj. č.
0431120
EAN 4038898231370
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 6798, nehrdzavejúca oceľ A2. Vnútorne ozubené.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Normy | DIN 6798 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | J |
Verzia | Vnútorné ozubenie |
Vhodnosť pre závit | M20 |
Vnútorný priemer (d1) | 21 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 33 mm |
Výška | 4,2 mm |
Hrúbka | 1,4 mm |