Vejárová podložka, s vnútorným ozubením, tvar J
DIN 6798, nehr. oceľ A4, bez povr. úpravy, IZ
PODLOZKA VEJ. OZUB. DIN6798 A4 J D17,0
Obj. č. 0432117
EAN 4038898264347
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 6798, nehrdzavejúca oceľ. Vnútorne ozubené.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Normy | DIN 6798 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | J |
Verzia | Vnútorné ozubenie |
Vhodnosť pre závit | M16 |
Vnútorný priemer (d1) | 17 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 26 mm |
Výška | 3,6 mm |
Hrúbka | 1,2 mm |