Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vejárová podložka, s vnútorným ozubením, tvar J

DIN 6798, nehr. oceľ A4, bez povr. úpravy, IZ

Obj. č. 0432119

EAN 4038898264361

Cena za zvolené balenie
Vejárová podložka, s vnútorným ozubením, tvar J

Obj. č. 0432119

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 6798, nehrdzavejúca oceľ. Vnútorne ozubené.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 6798

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

J

Verzia

Vnútorné ozubenie

Vhodnosť pre závit

M18

Vnútorný priemer (d1)

19 mm

Vonkajší priemer (d2)

30 mm

Výška

4,2 mm

Hrúbka

1,4 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie