Vejárová podložka s vonkajším ozubením, tvar A DIN 6797, nehrdzavejúca oceľ A2
DIN 6797, nehrdzavejúca oceľ A2, tvar A
PODLOZKA DIN6797 A2 VONK OZUB D3,2
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
Vhodnosť pre závit | M3 |
Vnútorný priemer (d1) | 3,2 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 6 mm |
Výška (h1) | 0,8 mm |
Hrúbka | 0,4 mm |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | Typ A |
Verzia | Vonkajšie ozubenie |
DIN | 6797 |