Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vejárová podložka s vonkajším ozubením, tvar A DIN 6797, nehrdzavejúca oceľ A2

DIN 6797, nehrdzavejúca oceľ A2, tvar A

Obj. č. 043102127

EAN 4055375674307

Cena za zvolené balenie
Vejárová podložka s vonkajším ozubením, tvar A DIN 6797, nehrdzavejúca oceľ A2

Obj. č. 043102127

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5000 ks
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
Vhodnosť pre závit

M2.5

Vnútorný priemer (d1)

2,7 mm

Vonkajší priemer (d2)

5,5 mm

Výška (h1)

0,8 mm

Hrúbka

0,4 mm

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

Typ A

Verzia

Vonkajšie ozubenie

DIN

6797

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie