Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vejárová podložka s vonkajším ozubením, tvar A DIN 6797, nehrdzavejúca oceľ A2

DIN 6797, nehrdzavejúca oceľ A2, tvar A

Obj. č. 043102115

EAN 4045727160480

Cena za zvolené balenie
Vejárová podložka s vonkajším ozubením, tvar A DIN 6797, nehrdzavejúca oceľ A2

Obj. č. 043102115

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks
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
Vhodnosť pre závit

M15

Vnútorný priemer (d1)

16,5 mm

Vonkajší priemer (d2)

26 mm

Výška (h1)

2 mm

Hrúbka

1 mm

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

Typ A

Verzia

Vonkajšie ozubenie

DIN

6797

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie