Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vejárová podložka s vonkajším ozubením, tvar A DIN 6798, nehrdzavejúca oceľ A2. Vonkajšie zúbky.

DIN 6798, nehrdzavejúca oceľ A2, povrchovej úpravy, tvar A
PODLOZKA VEJ. OZUB. DIN6798 A2 A D31,0

Obj. č. 0431230

EAN 4038898231172

Cena za zvolené balenie
Vejárová podložka s vonkajším ozubením, tvar A DIN 6798, nehrdzavejúca oceľ A2. Vonkajšie zúbky.

Obj. č. 0431230

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks
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
Vhodnosť pre závit

M30

Vnútorný priemer (d1)

31 mm

Vonkajší priemer (d2)

48 mm

Výška (h1)

4,8 mm

Hrúbka (s1)

1,6 mm

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Forma

A

Verzia

Vonkajšie ozubenie

DIN

6798

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie