Vejárová podložka s vonkajším ozubením, tvar A DIN 6798, nehrdzavejúca oceľ A2. Vonkajšie zúbky.
DIN 6798, nehrdzavejúca oceľ A2, povrchovej úpravy, tvar A
Obj. č. 0431223
EAN 4052703857739
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
Vhodnosť pre závit | M22 |
Vnútorný priemer (d1) | 23 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 36 mm |
Výška (h1) | 4,5 mm |
Hrúbka (s1) | 1,5 mm |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Forma | A |
Verzia | Vonkajšie ozubenie |
DIN | 6798 |