Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vejárová podložka s vonkajším ozubením, tvar A DIN 6798, nehrdzavejúca oceľ A2. Vonkajšie zúbky.

DIN 6798, nehrdzavejúca oceľ A2, povrchovej úpravy, tvar A

Obj. č. 0431237

EAN 4050642975644

Cena za zvolené balenie
Vejárová podložka s vonkajším ozubením, tvar A DIN 6798, nehrdzavejúca oceľ A2. Vonkajšie zúbky.

Obj. č. 0431237
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
Vhodnosť pre závit

M3.5

Vnútorný priemer (d1)

3,7 mm

Vonkajší priemer (d2)

7 mm

Výška (h1)

1,5 mm

Hrúbka (s1)

0,5 mm

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Forma

A

Verzia

Vonkajšie ozubenie

DIN

6798

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie