Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vejárová podložka s vonkajším ozubením, tvar A DIN 6798 nehrdzavejúca oceľ A4. Vonkajšie zúbky.

DIN 6798, nehr. oceľ A4, bez povrch. úpr., tvar A
PODLOZKA DIN6798 A4 A D3,2

Obj. č. 0432232

EAN 4061976436824

Cena za zvolené balenie
Vejárová podložka s vonkajším ozubením, tvar A DIN 6798 nehrdzavejúca oceľ A4. Vonkajšie zúbky.

Obj. č. 0432232

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5000 ks
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
Vhodnosť pre závit

M3

Vnútorný priemer (d1)

3,2 mm

Vonkajší priemer (d2)

6 mm

Výška (h1)

1,2 mm

Hrúbka (s1)

0,4 mm

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Forma

A

Verzia

Vonkajšie ozubenie

DIN

6798

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie